LEDVANCE - Touch DIM LS/PD LI LS/PD LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321023025
Ausführung - Multisensor
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321023025
Sonepar Artikelnummer
120213493
Hersteller Artikelnummer
4008321023025
Hersteller Typ
TOUCH DIM LS-PD LI-220-240 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4008321023025
Ausführung:
Multisensor
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
29 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg


