LEDVANCE - Tracklight CORNER Connector white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075764040
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 104 mm
Breite - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075764040
Sonepar Artikelnummer
121064877
Hersteller Artikelnummer
4058075764040
Hersteller Typ
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075764040
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


