LEDVANCE - Tracklight CROSS Connector white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075764125
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 172 mm
Breite - 172 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075764125
Sonepar Artikelnummer
121064881
Hersteller Artikelnummer
4058075764125
Hersteller Typ
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075764125
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
172 mm
Breite:
172 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


