LEDVANCE - Tracklight Linear Connector white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075764002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075764002
Sonepar Artikelnummer
121064875
Hersteller Artikelnummer
4058075764002
Hersteller Typ
TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075764002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
64 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


