LEDVANCE - Tracklight rail and base 1M white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075763920
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075763920
Sonepar Artikelnummer
121064871
Hersteller Artikelnummer
4058075763920
Hersteller Typ
TRACKLIGHT RAIL 1M WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075763920
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.460 kg


