LEDVANCE - Tracklight rail and base round black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075764200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075764200
Sonepar Artikelnummer
121064885
Hersteller Artikelnummer
4058075764200
Hersteller Typ
TRACKLIGHT ROUND BASE BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075764200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.090 kg


