LEDVANCE - TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D75 SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075113800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075113800
Sonepar Artikelnummer
120542488
Hersteller Artikelnummer
4058075113800
Hersteller Typ
TRACK SP REFLECTOR D75 SP
Hersteller Artikel Nr.:
4058075113800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
15 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
63 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Durchmesser:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.024 kg


