LEDVANCE - TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D85 SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075113848
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075113848
Sonepar Artikelnummer
120542490
Hersteller Artikelnummer
4058075113848
Hersteller Typ
TRACK SP REFLECTOR D85 SP
Hersteller Artikel Nr.:
4058075113848
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
15 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
75 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.033 kg


