LEDVANCE - Tracklight SUSPENSION KIT white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075764163
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 61 mm
Breite - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075764163
Sonepar Artikelnummer
121064883
Hersteller Artikelnummer
4058075764163
Hersteller Typ
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
4058075764163
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
61 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


