Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - Treiberzubehör für LED DRIVER DALI

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854400605

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854400605

Sonepar Artikelnummer

121312038

Hersteller Artikelnummer

4099854400605

Hersteller Typ

DR AY DALI-P-CLAMP DUO BT2 LEDV

Hersteller Artikel Nr.:

4099854400605

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.023 kg

Treiberzubehör für LED DRIVER DALI. Produkteigenschaften: Optionale Kabelklemme für LEDVANCE Dali CC Treiber. Leicht zu installieren. Werkzeuglose Montage. Produktvorteile: Einfache und schnelle Befestigung der Kabel. Ausreichend Platz zur Kabelverbindung. Anwendungsgebiete: Downlights, Panels, lineare Leuchten. Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Technische Ausstattung: DR AY ZB+DALI CLAMP DUO geeignet für DR DALI-26 PFM, DR DALI-44 PFM. DR AY ZB+DALI CLAMP geeignet für DR DALI-60 PFM. DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR DALI-P-30, DR DALI-P-42. DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR ZB NF P 30, DR ZB NF P 45.