LEDVANCE - TruSys BLIND COVER Blind Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075100398
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1534 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075100398
Sonepar Artikelnummer
120542477
Hersteller Artikelnummer
4058075100398
Hersteller Typ
TRUSYS BLIND COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4058075100398
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1534 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.321 kg


