LEDVANCE - TruSys ELECTRICAL CONNECTOR DALI Electrical Connector DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075155589
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075155589
Sonepar Artikelnummer
120542487
Hersteller Artikelnummer
4058075155589
Hersteller Typ
TRUSYS ELECTR.CONNECTOR DALI
Hersteller Artikel Nr.:
4058075155589
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Ersatzteil:
Ja
Breite:
40.5 mm
Höhe/Tiefe:
28.6 mm
Länge:
42.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg


