LEDVANCE - TruSys ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075103498
Ausführung - 3-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 5
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075103498
Sonepar Artikelnummer
120542480
Hersteller Artikelnummer
4058075103498
Hersteller Typ
TRUSYSNRJ RAIL DALI4500 7X2,5
Hersteller Artikel Nr.:
4058075103498
Ausführung:
3-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
4601 mm
Breite:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Verdrahtung:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
44 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.500 kg


