LEDVANCE - TruSys SUSPENSION KIT Suspension Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075100350
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075100350
Sonepar Artikelnummer
120542484
Hersteller Artikelnummer
4058075100350
Hersteller Typ
TRUSYS SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075100350
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.077 kg


