LEDVANCE - TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN FEED IN 5P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854317347
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854317347
Sonepar Artikelnummer
121162979
Hersteller Artikelnummer
4099854317347
Hersteller Typ
TRUSYS UNIV FEED IN 5P
Hersteller Artikel Nr.:
4099854317347
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
156 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


