LEDVANCE - TRUSYS UNIVERSAL SAFETY ROPE SAFETY ROPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854317644
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 213 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854317644
Sonepar Artikelnummer
121182496
Hersteller Artikelnummer
4099854317644
Hersteller Typ
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854317644
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
213 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121049
Gewicht:
0.015 kg


