LEDVANCE - TRUSYS UNIVERSAL WIRE 3000 5P WIRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854317606
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854317606
Sonepar Artikelnummer
121182494
Hersteller Artikelnummer
4099854317606
Hersteller Typ
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854317606
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
3250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.370 kg


