Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - TruSys WIDE 53 W 3000 K SI DALI

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075102460

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 75000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 53 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075102460

Sonepar Artikelnummer

120542532

Hersteller Artikelnummer

4058075102460

Hersteller Typ

TRUSYS DALI W 53 W 3000 K SI

Hersteller Artikel Nr.:

4058075102460

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

75000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

53 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

250 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Klirrfaktor (THD):

45663 %

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 45 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

71 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

1534 mm

Polzahl:

5

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.800 kg

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtausstrahlung. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel: 105°. Lichtausbeute: bis zu 135 lm/W. Fixierte Stromabgriffe für die elektrische Verbindung. Hochwertiges Aluminiumgehäuse. Schutzart: IP20. Folgt der einheitlichen Designsprache von LEDVANCE (SCALE Design). Produktvorteile: Innovatives optisches Design mit gezogener Stablinsentechnologie über die ganze Leuchtenlänge. Innenliegende Leuchtenhalter sichern die Leuchte bei der Montage gegen Herausfallen. Einfache elektrische und mechanische Verbindung mit der Tragschiene durch Einklickmontage. Homogene Lichtverteilung. Sauberer Look, da Montageklammern nach der Montage nicht sichtbar sind. Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation. Hochwertiges Design. Lichtbänder mit bis 81 (On-Off) / 99 (DALI) Leuchten und einer Gesamtlänge von 124 m (On-Off) / 151 m (DALI) möglich. Energieersparnis bis zu 65 % im Vergleich zu Leuchten mit 2 x 80-W-T5-Lampen. Version mit DALI-EVG verfügbar. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit festintegriertem 5- (On-Off) /7-poligen (DALI) Kabelstrang.