LEDVANCE - TruSys® FLEX BLIND COVER BLIND COVER WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058118270828
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 1500 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058118270828
Sonepar Artikelnummer
121055396
Hersteller Artikelnummer
4058118270828
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058118270828
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.218 kg


