LEDVANCE - TruSys® FLEX CHAIN KIT CHAIN KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075781818
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075781818
Sonepar Artikelnummer
121055358
Hersteller Artikelnummer
4058075781818
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX CHAIN KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075781818
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.094 kg


