LEDVANCE - TruSys® FLEX END CAP ENERGY RAIL END CAP LOW RAIL WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075781870
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Länge - 57 mm
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075781870
Sonepar Artikelnummer
121055360
Hersteller Artikelnummer
4058075781870
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075781870
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Länge:
57 mm
Breite:
72 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


