LEDVANCE - TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE 4500 5P WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075793156
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 5
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075793156
Sonepar Artikelnummer
121055370
Hersteller Artikelnummer
4058075793156
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075793156
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
4650 mm
Breite:
70.2 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Höhe:
38.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.200 kg


