LEDVANCE - TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR FEED IN 5P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075781931
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075781931
Sonepar Artikelnummer
121055363
Hersteller Artikelnummer
4058075781931
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX FEED IN 5P
Hersteller Artikel Nr.:
4058075781931
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Länge:
39 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


