LEDVANCE - TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR FEED IN CONNECTOR 8P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854230233
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854230233
Sonepar Artikelnummer
121235012
Hersteller Artikelnummer
4099854230233
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P
Hersteller Artikel Nr.:
4099854230233
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
64 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.045 kg


