LEDVANCE - TruSys® FLEX FEED-OUT BOX FEED OUT BOX 5P WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075782013
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 296 mm
Breite - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075782013
Sonepar Artikelnummer
121055367
Hersteller Artikelnummer
4058075782013
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075782013
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
296 mm
Breite:
92 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.530 kg


