LEDVANCE - TruSys® FLEX GRID CEILING CLIP GRID CEILING CLIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075781917
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075781917
Sonepar Artikelnummer
121055362
Hersteller Artikelnummer
4058075781917
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
4058075781917
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
57 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.032 kg


