LEDVANCE - TruSys® FLEX L-NODE L02-NODE 5P WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075782082
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075782082
Sonepar Artikelnummer
121197231
Hersteller Artikelnummer
4058075782082
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075782082
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
296 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Länge:
446 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg


