LEDVANCE - TruSys® FLEX SENSOR TRACK SENSOR TRACK 1500 8P WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854193651
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854193651
Sonepar Artikelnummer
121151417
Hersteller Artikelnummer
4099854193651
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854193651
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
8
Ersatzteil:
Nein
Breite:
69.8 mm
Höhe/Tiefe:
56 mm
Länge:
1498.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.620 kg


