LEDVANCE - TruSys® FLEX SPOT TRACK SPOT TRACK 1500 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075782051
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075782051
Sonepar Artikelnummer
121055369
Hersteller Artikelnummer
4058075782051
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075782051
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
15.2 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.600 kg


