LEDVANCE - TruSys® FLEX SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075781795
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075781795
Sonepar Artikelnummer
121055357
Hersteller Artikelnummer
4058075781795
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075781795
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
58 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.103 kg


