LEDVANCE - TruSys® FLEX T-NODE T01-NODE 5P WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075782112
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075782112
Sonepar Artikelnummer
121197234
Hersteller Artikelnummer
4058075782112
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075782112
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
446 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Länge:
650 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.750 kg


