LEDVANCE - TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK REFLECTOR VW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854230196
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854230196
Sonepar Artikelnummer
121151420
Hersteller Artikelnummer
4099854230196
Hersteller Typ
TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW
Hersteller Artikel Nr.:
4099854230196
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
130 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Ja
Reflektor gelocht:
Ja
Länge:
1486 mm
Breite:
121 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.290 kg


