Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - TruSys® FLEX very narrow 35W 840 VN CL WT DALI

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075770850

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Systemleistung - 35 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075770850

Sonepar Artikelnummer

121055285

Hersteller Artikelnummer

4058075770850

Hersteller Typ

TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI

Hersteller Artikel Nr.:

4058075770850

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP40

Max. Systemleistung:

35 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

160 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Klirrfaktor (THD):

15 %

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Ja

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5800 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

77.7 mm

Höhe/Tiefe:

39.4 mm

Länge:

1500 mm

Polzahl:

3

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.650 kg

Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel sehr eng: 30°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off oder IoT-fähigem DALI-2 Treiber. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Schutzart: IP40. Produktvorteile: Stark gerichtete Lichtverteilung für Hochregallager. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8- poligen Kabelstrang.