Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - URBAN BOLLARD CONE 600 P 24W ML 830 GY

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854726514

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854726514

Sonepar Artikelnummer

121400038

Hersteller Artikelnummer

4099854726514

Hersteller Typ

UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 830 GY

Hersteller Artikel Nr.:

4099854726514

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

24 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 .. 2000 lm

Leuchtenlichtausbeute:

83 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

Stufen

Länge:

170 mm

Durchmesser:

170 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

10

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

13

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

8.109 kg

Robuste Pollerleuchte mit wahlweise einseitigem oder allseitigem Lichtaustritt. Produkteigenschaften: Schalt- und dimmbare LED-Segmente für 180° oder 360° Lichtverteilung. Einzellinsenoptik für gute Lichtverteilung. IP66, IK10, geschlossener und schlanker Formfaktor. Ausgesuchte Materialien wie Aluminium, rostfreier Stahl, UV-beständige Pulverbeschichtung und Kunststoffe. Korrosionsbeständigkeit C4. Integriertes Druckausgleichsventil verhindert Kondenswasserbildung im Inneren der Leuchte. Produktvorteile: Vielseitig einsetzbar, erfüllt viele Beleuchtungsaufgaben für Wege oder Flächen in einer Leuchte. Die Optik ist für große Abstände zwischen den Pollern optimiert. Langlebig und robust, mit hochwertigen Materialien, hält auch rauen Umgebungen stand. Energiesparend durch wähl- und dimmbares Licht. Anwendungsgebiete: Pollerleuchten zur Markierung und Orientierung, sie ebnen den Weg für Fußgänger und werten die Umgebung auf. Weg- und Platzbeleuchtung. Parks und Grünanlagen, Parkplätze und Fußgängerzonen. Öffentliche-, Industrie- und Wohnbereiche. Auffahrten, Zuwege und Zugänge in Wohnanlagen und Arkaden. Technische Ausstattung: Bodenanker für gegossene Betonfundamente separat erhältlich. Erdstück mit Einsinkschutz für die Befestigung von Leuchten mit Fußplatte im Boden separat erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein..