LEDVANCE - URBAN BOLLARD CONE ACCESSORIES CONCRETE ANCHORS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854726590
Farbe - grau
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 186 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854726590
Sonepar Artikelnummer
121400046
Hersteller Artikelnummer
4099854726590
Hersteller Typ
UB BOLLARD CONE CONCRETE ANCHORS
Hersteller Artikel Nr.:
4099854726590
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
186 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
184 mm
Durchmesser:
186 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.450 kg


