LEDVANCE - URBAN BOLLARD CONE ACCESSORIES FOUNDATION TUBE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854726613
Farbe - grau
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 148 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854726613
Sonepar Artikelnummer
121400047
Hersteller Artikelnummer
4099854726613
Hersteller Typ
UB BOLLARD CONE FOUNDATION TUBE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854726613
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
148 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
455 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.300 kg


