LEDVANCE - VALUE CLASSIC A60 Ersatz für 60W Glühlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899326927
Lampenlichtausbeute - 95 lm/W
Sockel - E27
Spannungsart - AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 470 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052899326927
Sonepar Artikelnummer
120379356
Hersteller Artikelnummer
4052899326927
Hersteller Typ
VALUE CLA40 6W/827 230V FR E27
Hersteller Artikel Nr.:
4052899326927
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
55 mm
Länge:
95 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.030 kg


