LEDVANCE - VALUE CLASSIC A60 Ersatz für 60W Glühlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899326842
Lampenlichtausbeute - 100 lm/W
Sockel - E27
Leistungsfaktor - 0.66
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052899326842
Sonepar Artikelnummer
120379357
Hersteller Artikelnummer
4052899326842
Hersteller Typ
VALUE CLA60 10W/827 230V FR E27
Hersteller Artikel Nr.:
4052899326842
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Sockel:
E27
Leistungsfaktor:
0.66
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
107 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.037 kg


