LEDVANCE - VALUE PAR 16 35 Ersatz für 35W Halogenlampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899949669
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4 W
Lichtstrom - 230 lm
Lampenform - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899949669
Sonepar Artikelnummer
120379353
Hersteller Artikelnummer
4052899949669
Hersteller Typ
VALUE PAR16 35 4W/827 230V GU10
Hersteller Artikel Nr.:
4052899949669
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
230 lm
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
35 mA
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.482 kg


