LEDVANCE - Verlängerungskabel mit Twist Lock für Panel Comfort 1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854018510
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ader-Zahl - 2
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854018510
Sonepar Artikelnummer
121055493
Hersteller Artikelnummer
4099854018510
Hersteller Typ
PL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK BT1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854018510
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Länge:
2400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.059 kg


