LEDVANCE - Verteiler für Lichtmanagementsysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300803135
Ausführung - Erweiterungsmodul
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300803135
Sonepar Artikelnummer
120146276
Hersteller Artikelnummer
4050300803135
Hersteller Typ
Y-CON. MULTI3
Hersteller Artikel Nr.:
4050300803135
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg


