LEDVANCE - VIALOX NAV-E Plug-in 68 W E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321345462
Lampenleistung - 68 W
Lichtstrom - 5400 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321345462
Sonepar Artikelnummer
120471614
Hersteller Artikelnummer
4008321345462
Hersteller Typ
NAV-E 68 W E27
Hersteller Artikel Nr.:
4008321345462
Lampenleistung:
68 W
Lichtstrom:
5400 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Externes Zündgerät erforderlich:
Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
155 mm
Durchmesser:
71 mm
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.050 kg


