LEDVANCE - VIALOX NAV-T SUPER 4Y 50…400 W 50 W SUPER 4Y

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899415379
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 4200 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052899415379
Sonepar Artikelnummer
120471618
Hersteller Artikelnummer
4052899415379
Hersteller Typ
NAV-T 50 W SUPER 4Y
Hersteller Artikel Nr.:
4052899415379
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
4200 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
155 mm
Durchmesser:
36 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
56 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.060 kg


