LEDVANCE - VIVARES ZB CONTROL CONTROL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075427488
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 90 mm
Höhe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075427488
Sonepar Artikelnummer
120929597
Hersteller Artikelnummer
4058075427488
Hersteller Typ
VIVARES ZB CONTROL 5X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075427488
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.093 kg


