LEDVANCE - VIVARES ZB COUPLER 220-240 COUPLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075463806
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075463806
Sonepar Artikelnummer
120929600
Hersteller Artikelnummer
4058075463806
Hersteller Typ
VIVARES ZB COUPLER 220-240 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075463806
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.024 kg


