LEDVANCE - VIVARES ZB L-O SENS 220-240 L/O SENS 220-240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075446182
Ausführung - Lichtsensor
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075446182
Sonepar Artikelnummer
120929598
Hersteller Artikelnummer
4058075446182
Hersteller Typ
VIVARES ZB L/O SENS 220-240 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075446182
Ausführung:
Lichtsensor
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
64 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg


