Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - Vorschaltgeraet f. Kompakt-LLP, 1-lampig

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008321060860

  • Ausführung - elektronisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 18 .. 57 W

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120213795

Hersteller Artikelnummer

4008321060860

Hersteller Typ

QTI-T/E 1X18-57 DIM

Hersteller Artikel Nr.:

4008321060860

Ausführung:

elektronisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

18 .. 57 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Lampenleistung:

61 W

Nennspannung:

220 .. 240 V

Multiwatt-Ausführung:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Für Lampenart HI:

Nein

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Ja

Für Lampenart T26:

Nein

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Ja

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Ja

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Ja

Für Lampenart TC-TEL:

Ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Mit Zugentlastung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

123 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.234 kg

EVG dimmbar 1…10 V für KLL. Produkteigenschaften: Ansteuerung über 1…10 V-Schnittstelle. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198…264 V. Dimmbereich: 3…100 % Lichtstrom. Lampenstart: innerhalb 0,6 s. Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Energie-Effizienz-Index EEI: A1 BAT. Übertemperatur-Schutz durch Thermomanagement bei hohen tc-Temperaturen. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Lampenbetrieb: nach EN 60929. Funkentstörung: nach EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung. Höchste Effizienz durch Cut-off-Technologie. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Vorschaltgeräte erfüllen MINERGIE-Standard durch sehr geringen Standby-Verbrauch. Konfigurierbare Notstromeigenschaften. Ansteuerung über 1…10 V-Schnittstelle. Anwendungsgebiete: Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet. Industrie. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.