LEDVANCE - Vorschaltgeraet f. Kompakt-LLP, 1-lampig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321181572
Ausführung - elektronisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 10 .. 13 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321181572
Sonepar Artikelnummer
120213798
Hersteller Artikelnummer
4008321181572
Hersteller Typ
QTP-D/E1X10/13
Hersteller Artikel Nr.:
4008321181572
Ausführung:
elektronisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
10 .. 13 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
16 W
Nennspannung:
220 .. 240 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Ja
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Ja
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Ja
Für Lampenart TC-SEL:
Ja
Für Lampenart TC-T:
Ja
Für Lampenart TC-TEL:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
93 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
29 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.100 kg


