LEDVANCE - WORKLIGHT LED PANEL PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075576599
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075576599
Sonepar Artikelnummer
121024921
Hersteller Artikelnummer
4058075576599
Hersteller Typ
LED WORKLIGHT PANEL 50W 840
Hersteller Artikel Nr.:
4058075576599
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
orange
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK07
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Anschlussart:
sonstige
Breite:
201 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
2.000 kg


