LEDVANCE - WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET 30W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075834040
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 30 W
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075834040
Sonepar Artikelnummer
121151226
Hersteller Artikelnummer
4058075834040
Hersteller Typ
LED WORKLIGHT VAL 360 30W 865 2XSOK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075834040
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Breite:
227 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
1.650 kg


